Obojstranný otvorený kľúč 30X32

Č. pol.: 610600 30X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 076 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 30 mm
Rozmer cez steny 2 32 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 300 mm
maximálna šírka rozovretia b1 66 mm
maximálna šírka rozovretia b2 70 mm
maximálna výška rozovretia h 10 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610600 30X32
EAN/GTIN 4062406220440

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný otvorený kľúč  30X32

Obojstranný otvorený kľúč 30X32

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 076 kus/y s okamžitým dodaním
14,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 013 kus/y s okamžitým dodaním
10,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 135 kus/y s okamžitým dodaním
11,77 €
Poloha rozovretia 1 15 15 15
Poloha rozovretia 2 15 15 15
maximálna šírka rozovretia b2 70 70 70
maximálna výška rozovretia h 10 10 10
Rozmer cez steny 1 30 30 30
Rozmer cez steny 2 32 32 32
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka