{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 66 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 75 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406220457 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 30X34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
17,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
512 kus/y s okamžitým dodaním
13,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b2 | 75 | 75 | 75 |
maximálna výška rozovretia h | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozmer cez steny 1 | 30 | 30 | 30 |
Rozmer cez steny 2 | 34 | 34 | 34 |