{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 24 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 27 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 54 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 60 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 9 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406220419 | |
Číslo výrobcu | 610600 24X27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 24X27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
712 kus/y s okamžitým dodaním
7,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 657 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
951 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |