{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 5,5 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 120 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 15 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 17 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4062406220150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 5,5X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 998 kus/y s okamžitým dodaním
4,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
2,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 114 kus/y s okamžitým dodaním
3,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 17 | 17 | 17 |
maximálna výška rozovretia h | 4 | 4 | 4 |
Dĺžka kľúča L | 120 | 122 | 122 |
Rozmer cez steny 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |