Doppelmaulschlüssel 5,5X7 mm

Artikel-Nr.: 610600 5,5X7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.015 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 5,5 mm
Schlüsselweite 2 7 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 120 mm
maximale Maulbreite b1 15 mm
maximale Maulbreite b2 17 mm
maximale Maulhöhe h 4 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610600 5,5X7
EAN / GTIN 4062406220150

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.
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
    Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb