Dvostranski viličasti ključi 27X30 mm

Št. art.: 610600 27X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
885 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 27 mm
Zev ključa 2 30 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 300 mm
maksimalna širina zeva b1 60 mm
Maksimalna širina zeva b2 66 mm
maksimalna višina zeva h 10 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610600 27X30
EAN/GTIN 4062406220426

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico