Kaksipäinen kiintoavain 24X27 mm

Tuote nro.: 610600 24X27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 224 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 24 mm
Avainkoko 2 27 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 280 mm
kidan enimmäisleveys b1 54 mm
kidan enimmäisleveys b2 60 mm
kidan enimmäiskorkeus h 9 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610600 24X27
EAN / GTIN 4062406220419

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.
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
    Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin