Kužeľový brúsny valec (A) zrno 150 jemná, ⌀Brúsneho valčeka×dĺžka brúsneho valčeka: 10X25mm

Č. pol.: 553895 10X25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,89 € / 1 ks
  • Od 50 kusy
    2,40 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 500 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀Brúsneho valčeka×dĺžka brúsneho valčeka (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny valček
brúsivo normálny korund (A)
Veľkosť zrna (Mesh) 150 mesh
Priemer 10 mm
Počet otáčok max. 26 000 min-1
Tvar kónické
Stupeň jemnosti jemné
Obsah jednotky ks

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 553895 10X25
EAN/GTIN 4045197524645
Číslo výrobcu 553895 10X25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne valčeky pozostávajú z navinutej brúsnej tkaniny normálny korund (A).
Kužeľový tvar pre zúžené miesta.

Vhodné pro:

Nosič brúsneho valčeka č. 553835.

Vhodné pro:

Držiak: ⌀ upínania × celková dĺžka: 3×63

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky