Rolă de şlefuit conică (A), granulaţie 150 fin 10X25 mm

Cod articol: 553895 10X25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,05 € / buc.
  • de la 50 buc.
    2,54 € / buc.
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 150
Grad de fineţe fin
Formă role de şlefuit conic
⌀ role de şlefuit 10 mm
Lungime role de şlefuit 25 mm
Turaţie maximă 26.000 min-1
Tip produs Rolă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553895 10X25
EAN / GTIN 4045197524645

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rolele de şlefuit sunt formate din pânză abrazivă înfăşurată cu corindon normal (A).
Formă conică pentru locuri înguste.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553835.

Adaptat pentru:

⌀ suportului × lungimea totală: 3×63

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb