Slipband, koniskt (A) kornstorlek 150 fin, Sliprullar-⌀×sliprullslängd: 10X25mm

Art-nr.: 553895 10X25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    41,35 SEK / 1 st.
  • Från 50stycken
    34,42 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
820 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sliprullar-⌀×sliprullslängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Sliprulle
Slipmedel normalkorund (A)
Kornstorlek (mesh) 150 mesh
Diameter 10 mm
Max. varvtal 26 000 min-1
Form konisk
Finhetsgrad fin
Innehåll, enhet delar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553895 10X25
EAN/GTIN 4045197524645
Tillverkarens nummer 553895 10X25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sliprullarna består av lindad slipduk av normalkorund (A).
Konisk form för trånga utrymmen.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553835.

Passar till:

Bärare hållar-⌀ totallängd: 3×63

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen