Brusni svitek, konični (A), zrnatost 150 fini 10X25 mm

Št. art.: 553895 10X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,96 € / kos
  • od 50 kos
    2,47 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 150
Stopnja preciznosti fina
Oblika brusnega svitka konična
⌀ brusnega svitka 10 mm
Dolžina brusnega svitka 25 mm
Maksimalno število vrtljajev 26.000 min-1
Vrsta izdelka Brusni valji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553895 10X25
EAN/GTIN 4045197524645

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni svitki so izdelani iz zvitega brusnega platna z običajnim korundom (A).
Konična oblika za obdelavo na tesnih mestih.

Primerno za:

Trn za brusne svitke art. 553835.

Primerno za:

⌀ vpenjala nosilca × celotna dolžina: 3×63

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli