Brusný váleček kónický (A) zrno 150 jemný 10X25 mm

Artiklové číslo: 553895 10X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    82,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    68,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 150
Stupeň jemnosti jemné
Tvar brusných válečků kónický
⌀ brusných válečků 10 mm
Délka brusných válečků 25 mm
Maximální počet otáček 26 000 min-1
Druh produktu Brusný váleček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553895 10X25
EAN / GTIN 4045197524645

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny
normální korund (A).
Kónický tvar pro zúžená místa.

Vhodné pro:

Nosič brusných válečků č. 553835.

Vhodné pro:

Nosiče ⌀ upínače × celková délka: 3×63

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly