Rouleau abrasif conique (A), grain 150 fine 10X25 mm

Réf.: 553895 10X25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.25 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 150
Degré de finesse fin
Forme rouleaux abrasifs conique
⌀ rouleau abrasif 10 mm
Longueur rouleau abrasif 25 mm
Vitesse de rotation max. 26 000 min-1
Type de produit Rouleaux abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553895 10X25
EAN / GTIN 4045197524645

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les rouleaux abrasifs sont composés d'un tissu abrasif enroulé en corindon normal (A).
Forme conique pour endroits confinés.

Adapté(s) pour:

Supports de rouleaux abrasifs 553835.

Adapté(s) pour:

Support ⌀ filetage × longueur totale: 3×63

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange