Šlifavimo ritinys, kūginis (A), grūdelių dydis 150 glotnus 10X25 mm

Prekės Nr.: 553895 10X25

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,96 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,47 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 150
Smulkumo laipsnis smulkus
Šlifavimo ritinių forma kūginis
Šlifavimo ritinio⌀ 10 mm
Šlifavimo ritinio ilgis 25 mm
maksimalus sūkių skaičius 26 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553895 10X25
EAN / GTIN 4045197524645

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo ritiniai iš susukto šlifavimo audinio, su korundu (A).
Kūgio forma darbui ankštose vietose.

Tinka:

Šlifavimo ritinio laikiklis Nr. 553835.

Tinka:

Laikiklio tvirtinimo ⌀ × bendras ilgis: 3×63

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys