Csiszolótekercs, kúpos (A), 150-es szemcse finom 10X25 mm

Cikkszám: 553895 10X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,02 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,52 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 150
Finomsági fok finom
Csiszolótekercs alakja kúpos
Csiszolótekercs ⌀ 10 mm
Csiszolótekercs hossza 25 mm
Maximális fordulatszám 26 000 min-1
Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553895 10X25
EAN / GTIN 4045197524645

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csiszolótekercsek feltekercselt normál korund (A) csiszolóvászonból állnak.
Kúpos alakú szűk helyekhez.

Alkalmazható:

Az 553835 sz. csiszolótekercs tartóhoz.

Alkalmazható:

Tartó befogó ⌀ × teljes hossz: 3×63

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek