Rollo de lijar cónico (A) grano 150 fino 10X25 mm

Número de artículo: 553895 10X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,54 € / Unidad
  • de 50Unidad
    2,12 € / Unidad
a petición
En stock
244 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 150
Grado de finura fino
Forma rollo de lijar cónico
⌀ rollos de lijar 10 mm
Longitud rollos de lijar 25 mm
Velocidad de giro máxima 26.000 min-1
Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553895 10X25
EAN / GTIN 4045197524645

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los rollos de lijar constan de tejido abrasivo, corindón normal (A) enrollado.
Forma cónica para espacios estrechos.

Idóneo para:

Soporte para rollos de lijar n.º 553835.

Idóneo para:

⌀ soporte de asiento × longitud total: 3×63

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos