Excentrická úpinka s ozubenou podložkou, Závit M: M10

Č. pol.: 370008 M10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    37,30 € / 1 ks
  • Od 8 ks
    31,08 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Disk pazúra ⌀ D1 20,6 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 7 mm
Dráha výstredníka S1 1,6 mm
Rozmer A 10,2 mm
Výška disku H 9,6 mm
Dĺžka závitu L 20 mm
Upínacia sila 9 kN
maximálny uťahovací moment 28 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370008 M10
EAN/GTIN 4046368875849
Číslo výrobcu 82584
Výrobca/zodpovedná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Upínací kotúč z ocele kalenej po cementovaní s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Poznámka:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka