Vysokotlakový zverák bez otočného taniera 113

Č. pol.: 362075 113
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 113 mm
Rozsah upínania b I 0 mm - 56 mm
Rozsah upínania b II 52 mm - 113 mm
Rozsah upínania b III 109 mm - 170 mm
Upínacia sila 30 kN
Hmotnosť 24 kg
Výška základného telesa c 97 mm
H 55 mm
Výška čeľusti C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Výška podložky G ±0,02 65,5 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HD zverák
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362075 113
EAN/GTIN 2050001760845

Popis

Prevedenie:

  • Základné teleso a pohyblivé horné sane z tvárnej liatiny GGG 60, tvrdené a brúsené vodiace dráhy.
  • Mechanicky a hydraulicky ovládaný zosilňovač sily s presne voliteľnou upínacou silou.
  • Bezúdržbové a úplne zapuzdrené vysokotlakové vreteno.
  • Sériovo s tvrdenými a brúsenými hladkými upínacími čeľusťami.
  • Spodný diel s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.

Provedení – obrázek:

Vymeniteľné čeľuste.
Rýchle prestavenie upínacieho rozsahu.
Prednastavenie upínacieho tlaku.

Použitie:

Na bezpečné upínanie bez vibrácií pri vysokých rezacích a posuvných silách. Rýchle upínanie s ručnou kľukou.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 páru ryhovaných upínacích čeľustí (zadná strana hladká), ručnej kľuky.

Zvláštní příslušenství:

Vymeniteľné čeľuste č. 362076; 362077; 362079, otočná doska č. 362073.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely