Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat 113 mm

Artikelnummer: 362075 113
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 113 mm
Spanbereik b I 0 mm - 56 mm
Spanbereik b II 52 mm - 113 mm
Spanbereik b III 109 mm - 170 mm
Spankracht 30 kN
Gewicht 24 kg
Hoogte basisdeel c 97 mm
H 55 mm
Bekhoogte C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Steunhoogte G ±0,02 65,5 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-machineklem
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362075 113
EAN/GTIN 2050001760845

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
  • Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
  • Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
  • Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
  • Onderste deel met langs- en dwarssleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Uitvoering - afbeelding:

Verwisselbare bekken.
Snelverstelling van het spanbereik.
Vooraf instellen van de spandruk.

Toepassing:

Voor het trillingsvrij, betrouwbaar spannen bij hoge snij- en voedingskrachten. Snel spannen met handslinger.

Levering:

Inclusief 1 paar gegroefde spanbekken (achterzijde glad), handslinger.

Accessoires:

Verwisselbare bekken nr. 362076; 362077; 362079, draaiplaat nr. 362073.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen