{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 |
0 mm
|
|
| Rozsah upnutí min., 2 |
52 mm
|
|
| Rozsah upnutí min., 3 |
109 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 1 |
56 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 2 |
113 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 3 |
170 mm
|
|
| Rozsah upnutí |
1; 2; 3
|
|
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí |
ano
|
|
| Celková délka min. L |
413 mm
|
|
| Celková délka max. L |
583 mm
|
|
| Výška základního tělesa c |
97 mm
|
|
| Šířka čelisti A |
113 mm
|
|
| Výška čelistí h |
31,6 mm
|
|
| Hloubka upnutí h2 |
55 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Výška podpěry c1 |
65,5 mm
|
|
| Výběr upínací síly |
Maximální upínací síla
|
|
| Upínací síla |
30 kN
|
|
| S posilovačem |
ano
|
|
| Vyrovnávací drážky |
podélná drážka; Příčná drážka
|
|
| Provedení |
mechanický
|
|
| S otočnou deskou |
ne
|
|
| Hmotnost |
24 kg
|
|
| Materiál |
Tvárná litina
|
|
| Povrch |
Kalené; broušeno
|
|
| Druh produktu |
Strojní svěrák
|
| Katalogové číslo | 362075 113 | |
| EAN / GTIN | 2050001760845 | |
| Číslo výrobce | 362075 113 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |