• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Didelės užspaudimo jėgos automatinis spaustuvas be sukamojo pagrindo, Lūpų plotis: 113mm

Prekės Nr.: 362075 113
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo diapazonas min., 1 0 mm
Užveržimo diapazonas min., 2 52 mm
Užveržimo diapazonas min., 3 109 mm
Užveržimo diapazonas maks., 1 56 mm
Užveržimo diapazonas maks., 2 113 mm
Užveržimo diapazonas maks., 3 170 mm
Užspaudimo ribos 1; 2; 3
Greitas užveržimo diapazono reguliavimas taip
Bendras ilgis min. L 413 mm
Bendras ilgis maks. L 583 mm
Korpuso aukštis c 97 mm
Kumštelių plotis A 113 mm
Žiaunų aukštis h 31,6 mm
Užspaudimo gylis h2 55 mm
Keičiamos žiaunos taip
Antdėklo aukštis c1 65,5 mm
Užspaudimo jėgos pasirinkimas maksimali užspaudimo jėga
Užspaudimo jėga 30 kN
Su jėgos stiprintuvu taip
Bazavimo grioveliai išilginis griovelis; skersinis griovelis
Modelis mechanin.
Su sukamu pagrindu ne
Svoris 24 kg
Medžiaga sferoidinis grafito ketus
Paviršius grūdintas; šllifuot.
Produkto rūšis mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Gamintojo numeris 362075 113
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Pagrindinis korpusas iš ketaus GGG 60, kreipiančiosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Mechaninis hidraulinis stiprintuvas su tiksliai pasirenkama užspaudimo jėga.
  • Techninės priežiūros nereikalaujantis, uždengtas aukšto slėgio suklys.
  • Su grūdintomis ir nušlifuotomis lygiomis užspaudimo lūpomis.
  • Apatinė dalis su išilginiais ir skersiniais grioveliais užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.

Aprašymas – paveikslėlis:

Keičiamos užspaudimo lūpos.
Greitas užspaudimo ribų reguliavimas.
Išankstinis užspaudimo jėgos nustatymas.

Paskirtis:

Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui,veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms. Greitas užveržimas naudojant rankeną.

Tiekiama:

Kartu su 1 užspaudimo lūpų pora (viena pusė su išilginiais grioveliais, kita − lygi), rankena.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamos lūpos Nr. 362076; 362077; 362079, sukamasis pagrindas Nr. 362073.