Suuritehoinen ruuvipuristin ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 113mm

Tuote nro.: 362075 113
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 113 mm
Kiinnitysalue b I 0 mm - 56 mm
Kiinnitysalue b II 52 mm - 113 mm
Kiinnitysalue b III 109 mm - 170 mm
Kiinnitysvoima 30 kN
Paino 24 kg
Perusrungon korkeus c 97 mm
H 55 mm
Leukojen korkeus C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Alustan kork. G ±0,02 65,5 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HD-kiinnitin
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Valmistajan numero 362075 113
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Runko ja liikkuva yläkelkka pallografiittivalua GGG 60, karkaistut ja hiotut liukupinnat.
  • Mekaanis-hydraulinen tehostin, kiinnitysvoima valittavissa tarkkaan etukäteen.
  • Huoltovapaa ja täysin kotelon sisällä oleva puristuskara.
  • Vakiovarusteena karkaistut ja hiotut, tasaiset kiinnitysleuat.
  • Alaosassa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asettamisen pituus- ja poikittaissuunnassa.

Malli - kuva:

Vaihdettavat leuat.
Kiristyalueen pikasäätö.
Kiristyspaineen esisäätö.

Käyttö:

Värinättömään, pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä. Nopea kiristys käsikammella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 parin uritettuja kiinnitysleukoja (takasivu sileä), käsikampi.

Erikoistarvike:

Vaihtoleuat nro 362076; 362077; 362079, kääntöalusta nro 362073.