• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 113mm

Codice art.: 362075 113
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 113 mm
Campo di serraggio b I 0 mm - 56 mm
Campo di serraggio b II 52 mm - 113 mm
Campo di serraggio b III 109 mm - 170 mm
Forza di serraggio 30 kN
Peso 24 kg
Altezza corpo base c 97 mm
H 55 mm
Altezza ganasce C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Altezza appoggio G ± 0,02 65,5 mm
Codice a colori per accessori adatti Morsa HD
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Codice del produttore 362075 113
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo base e slitta superiore mobile in ghisa sferoidale GGG 60, guide temprate e rettificate.
  • Amplificatore di forza a funzionamento meccanico-idraulico con forza di serraggio preselezionabile con esattezza.
  • Mandrino ad alta pressione senza manutenzione e completamente incapsulato.
  • Di serie con ganasce lisce temprate e rettificate.
  • La piastra base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.

Esecuzione - immagine:

Ganasce intercambiabili.
Regolazione rapida del campo di serraggio.
Preimpostazione della pressione di serraggio.

Uso:

Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate. Serraggio rapido a manovella.

Fornitura:

Inclusa 1 coppia di ganasce scanalate (lato posteriore liscio), manovella.

Accessori speciali:

Ganasce di ricambio n. art. 362076; 362077; 362079, piastra girevole n. art. 362073.

Download & documenti

Prodotti correlati