{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd | 113 mm | |
Spännvidd b I | 0 mm - 56 mm | |
Spännvidd b II | 52 mm - 113 mm | |
Spännvidd b III | 109 mm - 170 mm | |
Spännkraft | 30 kN | |
vikt | 24 kg | |
grundstomhöjd c | 97 mm | |
H | 55 mm | |
backhöjd C | 31,6 mm | |
L4 | 413 mm - 583 mm | |
Monteringshöjd G ±0,02 | 65,5 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Högtryckskruvstycke | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 362075 113 | |
EAN / GTIN | 2050001760845 |