• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 113mm

Réf.: 362075 113
Remise
1 957,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage min., 1 0 mm
Plage de serrage min., 2 52 mm
Plage de serrage min., 3 109 mm
Plage de serrage max., 1 56 mm
Plage de serrage max., 2 113 mm
Plage de serrage max., 3 170 mm
Plage de serrage 1; 2; 3
Réglage rapide de la plage de serrage oui
Longueur totale min. L 413 mm
Longueur totale max. L 583 mm
Hauteur corps de base c 97 mm
Largeur des mors A 113 mm
Hauteur mors h 31,6 mm
Profondeur de serrage h2 55 mm
Mors interchangeables oui
Hauteur d’appui c1 65,5 mm
Sélection force de serrage Force serrage max.
Force de serrage 30 kN
Avec amplificateur de puissance oui
Rainures de dégauchissage rainure longitudinale; rainure transversale
Exécution fonctionnement mécanique
Avec base pivotante non
Poids 24 kg
Matériau fonte sphéroïdale
Surface avec rectification; trempé
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Réf. fabricant 362075 113
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.
  • Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.
  • Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.
  • En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.
  • Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l’étau dans les deux sens.

Exécution - image:

Mors interchangeables.
Réglage rapide de la plage de serrage.
Pré-réglage de la pression de serrage.

Utilisation:

Pour un serrage sûr et sans vibrations, en cas d’efforts de coupe et d’avance élevés. Serrage rapide avec la manivelle.

Livraison:

Avec 1 paire de mors de serrage striés (verso lisse), manivelle.

Accessoire(s):

Mors de rechange 362076; 362077; 362079, base tournante 362073.