Visokotlačni primež brez vrtljive plošče, Širina čeljusti: 113mm

Št. art.: 362075 113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hitro prilagajanje razpona vpenjanja Da
Celotna dolžina min. 413 mm
Celotna dolžina maks. 583 mm
Višina osnovnega telesa 97 mm
Širina čeljusti 113 mm
Višina čeljusti 31,6 mm
Vpenjalna globina 55 mm
Zamenljive čeljusti Da
Podložna višina 65,5 mm
Izbira vpenjalne sile Maksimalna vpenjalna sila
Vpenjalna sila 30 kN
Z ojačevalnikom sile Da
Uravnalni utori vzdolžni utor; prečni utor
Izvedba mehansko
Z vrtljivo ploščo ne
Masa 24 kg
Material sferoidno litje
Površina brušeno; kaljene
Vrsta izdelka strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362075 113
EAN/GTIN 2050001760845
Številka proizvajalca 362075 113
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Osnovno telo in premične zgornje sani iz sferolitine GGG 60, kaljena in brušena vodila.
  • Mehansko-hidravlični ojačevalnik sile s točno nastavitvijo vpenjalne sile.
  • Visokotlačno vreteno je povsem zaprto in ne potrebuje vzdrževanja.
  • Serijsko s kaljenimi in brušenimi gladkimi vpenjalnimi čeljustmi.
  • Spodnji del z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža v vzdolžni in prečni smeri.

Izvedba - ilustracija:

Zamenljive čeljusti.
Hitra nastavitev vpenjalnega območja.
Prednastavitev vpenjalne sile

Uporaba:

Za zanesljivo vpenjanje brez vibracij pri največjih silah rezanja in podajanja. Hitro vpenjanje z ročico.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 parom žlebastih čeljusti (zadnja stran je gladka) in ročico.

Dodatni pribor:

Zamenljive čeljusti art. 362076; 362077; 362079, vrtljiva plošča art. 362073.