Stupňovitá čeľusť pevná, pre šírku čeľustí: 125

Č. pol.: 361296 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku čeľustí Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Výška h1 19 mm
Dĺžka čeľustí l 104 mm
vhodné pre farebný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361296 125
EAN/GTIN 4045197912435
Číslo výrobcu 361296 125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

Použitie:

Na upnutie upínacích čeľustí č. 361140361151.

Materiál:

Kalená oceľ.

Vhodné pro:

Č 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, ako aj Allmatic Titan 1 a Allmatic SC125.

Poznámka:

Montáž upínacích čeľustí pomocou skrutky M6.