{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Duo Plus | |
| Typ | 125 | |
| Upínacia sila do maximálne | 40 kN | |
| Krútiaci moment | 40 Nm | |
| Hmotnosť | 40 kg | |
| Celková dĺžka L | 633 mm | |
| Dĺžka základného telesa a | 530 mm | |
| Šírka základného telesa B | 126 mm | |
| Výška základného telesa c | 100 mm | |
| F | 443 mm | |
| g | 24 mm | |
| Pozdĺžna drážka | 20 mm | |
| m | 255,2 mm | |
| Priečna drážka | 20 mm | |
| Rozsah hrdla vretena | 0 mm - 15 mm | |
| s | 43,2 mm | |
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Duo Plus | |
| Druh produktu | Strojový zverák |
| Číslo položky | 360605 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402262 | |
| Číslo výrobcu | 6921438000055 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |