Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

NC vysokotlakový zverák verzia LC, Typ: 70

Č. pol.: 360500 70

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NC8
Typ 70
Upínacia sila do maximálne 20 kN
Hmotnosť 10 kg
Celková dĺžka L 270 mm
Dĺžka základného telesa a 206 mm
Šírka základného telesa B 72 mm
Rozsah upínania b 0 mm - 112 mm
Výška základného telesa c -0,02 65 mm
Rozsah upínania d 40 mm - 152 mm
Výška čeľusti h 26 mm
Pozdĺžna drážka l H7 20 mm
m 93 mm
Priečna drážka n H7 20 mm
r ±0,015 69,5 mm
t 52,5 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo LC
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360500 70
Číslo výrobcu 6921268000055
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Malé konštrukčné rozmery: Optimálny pomer rozsahu upnutia/celkovej dĺžky. Voliteľný požadovaný upínací tlak: v 11 stupňoch: Šírka čeľuste 70/90 mm, v 4 stupňoch: Šírka čeľuste 125/160/200 mm. Obzvlášť pevné základné teleso z tvárnej liatiny, horná a dolná strana brúsená, presnosť párovania 0,02 mm.
Poznámka:
Úplne zapuzdrené a nitridované vreteno!
  • Zvýšená funkčná bezpečnosť.
  • Optimalizovaná ochrana proti pilinám.
  • Minimalizované náklady na čistenie.
Pre rozdiel oproti iným velkostiam pozri obrázok!

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 stupňovitých čeľustí (= štandard!), 1 ručnej kľuky, 4 úpiniek a čapového kľúča. 1 predsadzovacia čeľusť pre upínací rozsah od 0 mm pri veľkostiach 160 a 200.

Poznámka:

Celková dĺžka L zveráka ostáva aj pri veľkých obrobkoch nezmenená (nepatrné kolízne zóny).