• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

NC vysokotlakový upínač, Typ: 125

Č. pol.: 360565 125
Zľava
1 727,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HOLEX NC
Typ 125ST
Upínacia sila do maximálne 40 kN
maximálny rozsah upínania 230 mm
Hmotnosť 30 kg
Celková dĺžka L 441 mm
Dĺžka základného telesa a 398,5 mm
Šírka základného telesa B 126 mm
Rozsah upínania b 0 mm - 182 mm
Výška základného telesa c -0,02 95 mm
Celková výška F 134,5 mm
Rozsah upínania d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Pozdĺžna drážka l H8 20 mm
Priečna drážka n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HOLEX NC
Počet závitov pre doraz obrobku 2
Rozmer cez steny SW 14 mm
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360565 125
EAN/GTIN 4062406401474
Číslo výrobcu 360565 125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Malé konštrukčné rozmery– Optimálne pomery upínacieho rozsahu k celkovej dĺžke.
Plynulé nastavenie – 100 % upínacej sily v 360°.
Obzvlášť pevné základné teleso z GJS-60, horná a dolná strana brúsená..
Presnosť párovania 0,02 mm.
  • Obojstranný závit (M8), na upevnenie dorazu obrobku.
  • Značka opotrebovania posilňovača
  • Precízne vyrovnávacie drážky.
  • Bočný vypúšťací otvor na odvod pilín a chladiaceho prostriedku.
  • Bezúdržbové vysokotlakové vreteno – Konštantný tlakový výkon prostredníctvom mechanického posilňovača odolného voči opotrebovaniu.

Charakteristika:

  • Úplne zapuzdrené, bezúdržbové a nitridované vreteno.
  • Zvýšená funkčná bezpečnosť.
  • Optimalizovaná ochrana proti trieskam.
  • Minimalizované nároky na čistenie.

Použitie:

Vodorovne použiteľné. Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× blokovej čeľuste a 1× ručnej kľuky.

Zvláštní příslušenství:

Upínky č. 360579.
Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.
Bežne vyrábané čeľuste napr. č. 361400361660, č. 361295361298.
Doraz obrobku a kľuka č. 360555 a 360800.
Systém rýchlej výmeny čeľustí č. 361293 125 a 361294 125.

Poznámka:

Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte iba v uzavretých miestnostiach.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Používajte na upínanie obrobkov.
  • Na upínanie obrobkov v surovom alebo čiastočne opracovanom stave.
  • Používajte len zverák s vlastným vretenovým kľúčom.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.
  • Neprevádzkujte mimo prevádzkových parametrov.
  • Žiadne upnutie poháňanými nástrojmi s nedefinovaným uťahovacím momentom.
  • Neprevádzkujte bez náležitého dozoru.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky