Konzola, pre typ: 125

Č. pol.: 361230 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Dĺžka L 250 mm
Šírka B 154 mm
Výška základného telesa c -0,02 85 mm
Vzdialenosť otvorov e 100 mm
Vzdialenosť otvorov f 96 mm
⌀ centrovacieho čapu k H7 30 mm
Šírka drážky n H7 20 mm
⌀ zahĺbenia u 13 mm
Vzdialenosť otvorov x 125,5 mm
Vzdialenosť otvorov y 200 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Konzola

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361230 125
EAN/GTIN 4250364401456
Číslo výrobcu 6921885009042
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Vhodné pro:

T-Rex c. 361202/Centro Gripp c. 361180.

Rozsah dodávky:

Konzola vrátane 1 vymedzovacieho čapu, 2 lícovaných kameňov do drážok a 4 skrutiek.