{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Upínacia sila do maximálne | 22,5 kN | |
| Maximálny výkon stlačeného vzduchu | 9 bar | |
| Hmotnosť | 29 kg | |
| Šírka čeľustí A | 104 mm | |
| L | 160 mm | |
| B | 160 mm | |
| Výška H | 99,2 mm | |
| Upínací zdvih | 8,5 mm | |
| H1 | 175 mm | |
| Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia | 200 mm | |
| vhodné pre farebný kód | PCV 160 | |
| Druh produktu | Strojový zverák |
| Číslo položky | 360181 160/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406572990 | |
| Číslo výrobcu | 360181 160/4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |