{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľuste | 26 mm | |
| Upínacia sila | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
| Krútiaci moment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
| max. zdvih | 3 mm | |
| Upínacia skrutka SW | 6 mm | |
| Ramenná skrutka SW1 | 4 mm | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 360084 26 | |
| EAN/GTIN | 4045197482082 | |
| Číslo výrobcu | 360084 26 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |