{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 16 | |
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
Upínač | PSC 63, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 16 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 308515 16 | |
EAN/GTIN | 4045197471604 |