{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | PSC-63 corto | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 308515 16 | |
EAN / GTIN | 4045197471604 |