Mandrină cu bucşă elastică ER, PSC 63 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 308515 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare PSC06300100
Formular de înregistrare Fără transfer lubrifiant de răcire
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0630
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 35,5 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Diametru de prindere min. 0,5 mm
Diametru de prindere max. 10 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 16
Lungime activă 60 mm
Diametru exterior pe partea sculei 28 mm
Diametrul exterior al piuliței de fixare 28 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma scurt
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Înălţimea totală 28 mm
Lăţimea totală 28 mm
Standard ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308515 16
EAN / GTIN 4045197471604
Număr producător 308515 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER nr. 308881309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885 şi 309893.