{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kodning af adskillelsespunkt | PSC06300100 | |
| Holderform | uden køle- og smøremiddeloverførsel | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0630 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 35,5 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | PSC 63 | |
| Spændediameter min. | 0,5 mm | |
| Spændediameter maks. | 10 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 16 | |
| Længde på udhæng | 60 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 28 mm | |
| Udvendig diameter, spændemøtrik | 28 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Konstruktion | kort | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Samlet højde | 28 mm | |
| Totalbredde | 28 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 308515 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197471604 | |
| Producentnummer | 308515 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |