ER szorítópatronos befogó 16

Cikkszám: 308515 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16
Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó PSC 63 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
belső hűtés igen
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. 16
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308515 16
EAN / GTIN 4045197471604

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499, Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308881309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.
Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek