Oprawki do tulejek zaciskowych ER 16

Nr art.: 308515 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 16
⌀ mocowania D1 0,5-10 mm
adapter PSC 63 krótkie
Norma na uchwyt ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
wymiar A długości wysięgu 60 mm
⌀ zewn. D 28 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 16
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308515 16
EAN / GTIN 4045197471604

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 − forma A i B.

W dostawie:

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tuleje zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, rurka chłodziwa nr 309885 i klucz nasadowy nr 309893.
Rurka do chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 i 309893.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne