Kleštinový upínací trn ER, PSC 63 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 308515 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16
⌀ upnutí D1 0,5-10 mm
Upnutí PSC 63 krátký
Norma pro upínání ISO 26623-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Vnitřní chlazení ano
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309612 16
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308515 16
EAN / GTIN 4045197471604
Číslo výrobce 308515 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 nebo 613300, trubička pro vnitřní chlazení č. 309885 a nástrčný klíč č. 309893.
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885 a 309893.