ER-spantanghouder 16

Artikelnummer: 308515 16
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Span-⌀ D1 0,5-10 mm
Opname PSC 63 kort
Opnamenorm ISO 26623-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Inwendige koeling ja
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 16
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308515 16
EAN/GTIN 4045197471604

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutel nr. 309680 resp. 613300, koelvloeistofleiding nr. 309885 en dopsleutel nr. 309893.
Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885 en 309893.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen