Klieština ER 4

Č. pol.: 308920 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 4 mm
Upínač ER 16
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 426 E
Vonkajší ⌀ D 17 mm
Celková dĺžka L 27,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308920 4
EAN/GTIN 4045197151131

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Poznámka:

Upínacie klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez tesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach cez eShop.
⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka