Upínacia klieština extra úzka utesnený 3

Č. pol.: 309573 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3 mm
Vonkajší ⌀ D 10,1 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309573 3
EAN/GTIN 4250261519582
Číslo výrobcu 136 0603 000 T

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Mimoriadne tenký dizajn. Upínacia klieština sa ťahá zozadu cez skľučovadlo do kužeľového sedla pomocou závitu. Znížený interferenčný obrys v dôsledku vynechania upínacej matice.
So špeciálnou povrchovou úpravou pre vyšší krútiaci moment.

Vhodné pro:

Extra tenké upínacie skľučovadlo č. 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka