Pretláčacie tŕne pre klinové drážky HSS Lícovanie JS9 8C1

Č. pol.: 290420 8C1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka ihly 470 mm
Rezný materiál HSS
Šírka klinovej drážky 8 mm
Hĺbka klinovej drážky 3,3 mm
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 22 mm - 30 mm
Celková dĺžka v oceli 8 mm - 50 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke 1 100 kg
Zadná šírka 9,63 mm
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290420 8C1
EAN/GTIN 662600555146
Číslo výrobcu 55514

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. 4B1 až 8C1 dodatočne so zrazením hrany 45°.
Na odihľovanie ostrých hrán drážok.

Použitie:

Na efektívne vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885 jedným pretlačením.

Poznámka:

  • Na veľ. 2A použite č. 290405 2A.
  • Lícovanie P9 a H9 je k dispozícii na vyžiadanie.
  • Po 1/3 a 2/3 prechodu barana na chvíľu nadvihnite − pretláčací tŕň sa tak sám vystredí.