{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 273 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 5 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 2,3 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 8 mm - 40 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 600 kg | |
Zadná šírka | 6,46 mm | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290420 5B1 | |
EAN/GTIN | 662600555122 | |
Číslo výrobcu | 55512 |