• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Vymeniteľná britová doštička KOMET® Unisix, BK79, Typ označenia W29: 10-130

Č. pol.: 237050 10-130
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,20 € / 1 ks
  • Od 10 kusy
    16,83 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál TK
Povrchová úprava PVD
Typ BK79
Označenie výrobcu W29 10-130
Za mokra max. vhodný
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria Unisix
Základný tvar trojuholníkové, so zväčšenými rohovými uhlami
Hrúbka reznej doštičky S 2,38 mm
Dĺžka reznej hrany l 3,2 mm
Výška reznej hrany 2,3 mm
Priemer reznej doštičky d 5 mm
Uhlový Polomer R 0,4 mm
Kód ISO WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/ot.
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ); S (ťažko trieskovo obrábateľné materiály)
Rezné materiály, označenie výrobcu BK79
Hrúbka reznej doštičky T 2,38 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOEX 030204
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 WOEX030204
Popis reznej doštičky WOEX 030204
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Vhodné pre materiál Titan; nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P)
Tolerančná trieda E
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237050 10-130
EAN/GTIN 4047109069893
Číslo výrobcu 1082115313
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Z dôvodu špeciálnej geometrie rezných hrán sa dá použiť iba na pravorezných plných vrtákoch KOMET KUB®.