{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | PVD | |
| Type | BK79 | |
| Producentbetegnelse | W29 10-130 | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Unisix | |
| Basisform | trekantet, med forstørrede hjørnevinkler | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 2,38 mm | |
| Længde, skærekant l | 3,2 mm | |
| Højde, skærekant | 2,3 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 5 mm | |
| Hjørneradius R | 0,4 mm | |
| ISO-kode | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/o | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/o | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | BK79 | |
| Skærepladetykkelse T | 2,38 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WOEX 030204 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | WOEX030204 | |
| Beskrivelse, skæreplade | WOEX 030204 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Egnet til materiale | Titan; rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | E | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 237050 10-130 | |
| EAN/GTIN | 4047109069893 | |
| Producentnummer | 1082115313 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |