{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | HM | |
| Coating | PVD | |
| Soort | BK79 | |
| Artikelomschrijving producent | W29 10-130 | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | Unisix | |
| Basisvorm | driehoekig, met vergrote hoeken | |
| Dikte snijplaat S | 2,38 mm | |
| Lengte snijkant l | 3,2 mm | |
| Hoogte snijkant | 2,3 mm | |
| Diameter snijplaat d | 5 mm | |
| Hoekradius R | 0,4 mm | |
| ISO-code | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/omw. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/omw. | |
| Verspaningsgroep | M (roestvrij staal); P (staal); S (moeilijk verspaanbare materialen) | |
| Materialen, producentaanduiding | BK79 | |
| Snijplaatdikte T | 2,38 mm | |
| Bevestigingstype snijplaat | S (met verzinkboring door boring geschroefd) | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | WOEX 030204 | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 | WOEX030204 | |
| Aanduiding snijplaat | WOEX 030204 | |
| Producttype | Snijplaat | |
| Met ISO-code | ja | |
| Geschikt voor materiaal | Titan; roestvrij staal (M); staal (P) | |
| Tolerantieklasse | E | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB) | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 237050 10-130 | |
| EAN/GTIN | 4047109069893 | |
| Nummer fabrikant | 1082115313 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |