{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Bevonat | PVD | |
| Minőség | BK79 | |
| Gyártó jelölése | W29 10-130 | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | Unisix | |
| Alapforma | háromszög, megnövelt sarokszöggel | |
| Váltólapka vastagsága S | 2,38 mm | |
| Vágóél hossza l | 3,2 mm | |
| Vágóél magassága | 2,3 mm | |
| Váltólapka átmérője d | 5 mm | |
| Sarokrádiusz R | 0,4 mm | |
| ISO kód | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/ford. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/ford. | |
| Forgácsolási csoport | M (rozsdamentes acél); P (acél); S (nehezen forgácsolható anyagok) | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | BK79 | |
| Váltólapka vastagsága T | 2,38 mm | |
| Váltólapka rögzítési módja | S (süllyesztett furattal furaton keresztül csavarozva) | |
| Váltólapka kapcsolódási pont kódja | WOEX 030204 | |
| Váltólapka kapcsolódási pont kódja ISO TS 13399-60 szerint | WOEX030204 | |
| Váltólapka megnevezése | WOEX 030204 | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Alkalmas anyag | Titan; acél (P); rozsdamentes acél (M) | |
| Tűrésosztály | E | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 237050 10-130 | |
| EAN / GTIN | 4047109069893 | |
| Gyártó száma | 1082115313 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |