• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă KOMET®Unisix, BK79, Denumire tip W29: 10-130

Cod articol.: 237050 10-130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,20 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    16,83 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Categorie BK79
Denumirea producătorului W29 10-130
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Unisix
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Lungime muchie așchietoare l 3,2 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,3 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 5 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Cod ISO WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/rot
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător BK79
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WOEX 030204
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WOEX030204
Denumire Inserție de tăiere WOEX 030204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 237050 10-130
EAN / GTIN 4047109069893
Număr producător 1082115313
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiş pe dreapta.